スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木材欠け補修」の検索結果
関連キーワード
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。
種類エポキシ樹脂系
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。
ねんど状なので作業が簡単です。
ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。
補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。
仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス
成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)
セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g
色グレー(硬化後)
種類化学反応形接着剤
使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。