関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。 仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶 トラスコ品番855-2879 材質主成分:イソへキサン 透明 容量(mL)420 高さ(mm)205 使用温度範囲(℃)5~40 危険等級 外径(mm)70 アズワン品番64-8378-25 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1281 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

おすすめ人気ランキング