絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • ヤマト産業(12)
  • ユタカ(Crown)(8)
  • 日酸TANAKA(8)
  • 小池酸素工業(1)
  • トーキン(1)
  • デンゲン(1)
  • パナソニックコネクト(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エアー 圧力調整器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
微圧用圧力調整器 千代田精機微圧用圧力調整器千代田精機
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷から51日以内出荷
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機小流量・自力式圧力調整器 GS-60千代田精機
22,980税込25,278
1台
18日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08関連資料(0.29MB)圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
装置用調整器 千代田精機装置用調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
ダイヤル式小型ガス混合器 千代田精機ダイヤル式小型ガス混合器千代田精機
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)逆止弁付です。
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら