スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ガス切断 用品」の検索結果
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13
標準流量(m3/h)15(標準状態)
関連資料(0.73MB) (0.73MB)
継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF
OUT継手種類JIS 5K-25A FF
IN継手種類JIS 5K-25A FF
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
関連資料(0.41MB) (0.41MB)
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13
標準流量(m3/h)15(標準状態)
関連資料(0.73MB) (0.73MB)
継手【出入口接続】JIS 5K-25A FF
OUT継手種類JIS 5K-25A FF
IN継手種類JIS 5K-25A FF
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
適合ガス酸素
関連資料(0.41MB) (0.41MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。