スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「流量調整器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。
適合ガスCO2
使用方法ボンベに直接取り付ける
質量(kg)2.6
電源AC100V
範囲(流量計)6~30NL/min
接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。