スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「窒素ガス 圧力調整器」の検索結果
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)0.83
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)70
二次側圧力計(MPa)1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:3以下
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。