スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「1.5mpa 安全弁」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用
質量(kg)1.8
破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2
設定圧力(MPa)流量計入口:0.3
使用ガスアルゴン
入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
関連資料(0.68MB)
圧力計(Φmm×MPa)60×25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。