9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。 主成分合成樹脂(長油性フタル酸) 主な用途木、鉄、トタン 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 希釈液ペイントうすめ液(3~5%) 特性つやあり 塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
1缶(0.083L)ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) 主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ 動画あり
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く) 主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ 使用場所屋外用 特性耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途トタン、鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ
シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く) トラスコ品番525-1812 イエロー 容量(L)1.6 塗布面積(m2)11~16 標準重ね塗り回数(回)1回 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

ニッペホームプロダクツ高耐久シリコントタン屋根用 7kg
さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。 トラスコ品番158-4888 材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 チョコレート 容量(L)6.4 塗布面積(m2)約75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量7750g 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
1缶
9,798 税込10,778
翌々日出荷

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番158-4895 チョコレート 容量(L)12.7 主な用途トタン・鉄部・木部 塗布面積(m2)約150 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、速乾 乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
1缶
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2L
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 容量(L)0.2 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約1.4~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用 16kg
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く) 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水 容量(L)13.1 主な用途外カベ 塗布面積(m2)約50~60 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約3以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)