塗料 (4) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: ニッペホームプロダクツすべて解除
油性シリコンタフ 容量1.6L ニッペホームプロダクツ 当日出荷 から 翌日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途 トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。 材質 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 容量(L) 1.6 塗布面積(m2 ) 16 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 2073g 乾燥時間 約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途 トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。 トラスコ品番 158-4922 材質 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤 色 グレー 容量(L) 3.2 塗布面積(m2 ) 32 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 3949g 乾燥時間 約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツ (1件のレビュー) 当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途 紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに 主な用途 紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品 使用場所 屋内用 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 約20分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.03L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 0.15~0.2 危険物の性状 非水溶性
水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 ニッペホームプロダクツ (2件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途 屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様 うすめずに塗ってください 色 白 主な用途 木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間) 約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
AOトリア エクセル貿易 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~
BCトリア エクセル貿易 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
BC純タン エクセル貿易 税込 ¥ 5,168 ~ ¥ 4,698 ~
くろたん エクセル貿易 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~