スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ニッペパーフェクトサーフ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。 微弾性があり防水性を発揮します 。 旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。 水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。 水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。 低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修 主成分水性微弾性ポリマー樹脂 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 塗布面積(m2/缶)10~53 希釈清水 危険物の類別非危険物 適応下地旧塗膜の塗り替え JIS分類JIS A 6909 可とう形改修塗材E ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷