特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.03MB) 一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分フッ素樹脂 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分NAD型特殊ふっ素樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターF
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え 主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂 セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2 主な用途屋根、鋼、トタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 特性耐候、耐久 耐用年数(年)8~10 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)57~72 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートF
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性フッ素樹脂 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 特性高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13
1セット(4.06kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研水性セラタイトF
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4.2kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研ルーフスターF
特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え 主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂 セット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2 主な用途屋根、鋼、トタン 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板 特性耐候、耐久 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.22~0.28
1セット(16kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスケー化研SKフッソクリヤーW
ふっ素樹脂を結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なC-F結合を構造内に持つことにより、従来のポリウレタン樹脂系やアクリルシリコン樹脂系の。塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などのクリヤートップコートとして最適です。
用途石材調塗材などの上塗り 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.03MB) 一般的名称水性ふっ素樹脂クリヤー塗料 塗装間隔3時間以上
1缶(4.06kg)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研セラミクリートF
用途下塗:セラミクリートプライマー クリヤー 主成分水性ふっ素樹脂 主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12~20(上塗材による) 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.10~0.13
1セット(4.06kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 希釈塗料用シンナーA ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)15~20 一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エスケー化研クールテクトF
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁 主な用途外壁 使用場所屋外用 特性防水、遮熱、耐久 塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH> 主成分ふっ素樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング 塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りクールテクトプライマー 適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分ふっ素樹脂 タイプ艶消 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4.25kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐候性。ふっ素樹脂の有する超耐候性に加えて、紫外線吸収効果、光酸化抑制効果のトリプルガード効果により、長期に亘りサイディングを保護します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。密着性。ふっ素樹脂の強靭な結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。
用途意匠性デザインサイディングの改修 透明 主成分ふっ素樹脂 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地意匠性デザインサイディング 耐用年数(年)15~20 危険物の性状非水溶性
1缶
23,900 税込26,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK2003 【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ エスケー化研 カスタマイズ可
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 危険等級 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)15~20 一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
23,900 税込26,290
翌々日出荷

独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、。耐久性の高い塗膜を提供します。
用途内外装 主成分ふっ素樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.99MB) 一般的名称超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)