スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「耐塩塗装 塗料」の検索結果
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など
主な用途サビ止め
膜厚(μm)110(1回塗りの場合)
塗布面積(m2)約80
内容量(kg)20
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約4(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2/回)250
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。