スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「塗料 艶消し」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。
1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK)
キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い)
速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。
主な用途屋内木部用
使用場所屋内用
特性半艶消、速乾
使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。
種別半艶消し
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)2~3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。
速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。
密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。
塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。
仕様【うすめ液】水
色クリヤー
タイプ水性塗料
主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具
乾燥時間(時間)1以上
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量80-100g/m2
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。
1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK)
キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い)
速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。
主な用途屋内木部用
使用場所屋内用
特性艶消、速乾
使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。
種別艶消し
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)2~3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。
1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用
特性半艶消
種別半艶消し
主な用途木床
指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)
希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比100:0~20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般における艶有り・艶消し仕上げに最適。
主な用途エクステリア木部全般
使用場所屋外用
特性耐候
仕様高耐候性、高光沢性、防カビ効果、日焼防止効果
タイプ水系塗料
危険物の類別非危険物
塗布量目安80~100g/m2
乾燥時間4時間/20℃以上
ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。
木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。
ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。
用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げ
色クリヤー
タイプ水性塗料
主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般
危険物の類別非危険物
特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ
塗布量80-100g/m2
乾燥時間2~4時間
高耐候性に優れた強靱な塗膜で、エクステリア木部を長時間美しく護ります。日焼防止と防カビ効果を備えています。
アクレックス No.3200 外部用クリヤーは高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。
アクレックスNo.3205 外部用フラットはNo.3200 外部用クリヤーの特長はそのままに、上品な艶消し仕上げを実現しました。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般におけるクリヤー仕上げ
色クリヤー
タイプ水性塗料
主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
特性ツヤ消、高耐候性、日焼防止、防カビ
塗布量80-100g/m2
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。
1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用
特性艶消
種別艶消し
粘度60秒±10秒
主な用途木床
指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)
希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比100:0~20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。