1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 トラスコ品番368-4365 材質黒褐色水性エマルジョン 使用温度範囲(℃)5~30 容量(kg)1 容量(g)1000 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)250000 危険物の類別非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷