10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~3mm厚 改修工事の仲介接着 吹付け仕上材の下地調整 床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

菊水化学工業BR-D コテ
作業性が優れています。 各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)0.5~3 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

菊水化学工業スタッコEMX-05
特殊アクリル・カチオン耐溶剤形エマルジョンを使用しています。 セメントとの混和性がよく、耐溶剤性・耐油性に優れています。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 セメントに混入することで、モルタルの物性を向上・安定します。
用途溶剤系仕上材の下地モルタル混和材 モルタルの物性向上 長期接着耐久性 種類亜硝酸塩 使用量適宜 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス20
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~5 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)0.5~3 種類ポリマーセメントモルタル 使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
1個(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス40
外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)3~10 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

菊水化学工業BR-エポ
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm 厚さ(mm)5~30 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約67セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(25kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス30
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付け仕上材の下地調整仕上げ 床補修の仕上げ 外装タイルの下地調整 厚さ(mm)0~15 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

菊水化学工業BR-エポ
優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm 厚さ(mm)5~30 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約167セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約0.6m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約6L
1セット(10kg)
11,980 税込13,178
15日以内出荷