接着剤・補修材 (2) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: 菊水化学工業すべて解除
ライトセメントB0 菊水化学工業 4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途 一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm) 0.5~2 種類 プレミックスモルタル 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.7kg/m2 、約15m2 (約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
BR#15 菊水化学工業 4日以内出荷
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途 一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm) 0.5~3 種類 プレミックスモルタル JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2 ) 約1.2kg/m2 (1mm厚)、約17m2 (1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
AOトリア エクセル貿易 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~
BCトリア エクセル貿易 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
BC純タン エクセル貿易 税込 ¥ 5,168 ~ ¥ 4,698 ~
くろたん エクセル貿易 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~