スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ラッカー塗料」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 一般的なアクリルラッカー塗料の約2倍の膜厚が得られます。 各種素材・下地に対する密着性に優れています。 リコート性に優れており、フタル酸樹脂塗料のようなチヂミの心配がありません。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、内・外部用機器類、内外部用金属製品等。 使用場所屋内外兼用 特性速乾 引火点(℃)23.5(ルチールホワイト) 粘度80KU(ルチールホワイト) 主な用途金属 膜厚(μm)(エアスプレー時)30~35、(エアレス時)35~40、(ディッピング<浸漬>)15~20 不揮発分56.0%(ルチールホワイト) 密度1.20(ルチールホワイト) 希釈剤アクリフレックスシンナー 塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(エアレス時)30~40、(ディッピング<浸漬>)30~50 混合比1液型 塗り重ね可能時間(時間)最小/1以上(23℃)、最大/- 乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/5日以上(23℃)、強制/30分(60℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)180~220、(エアレス時)200~270、(ディッピング<浸漬>)70~120 適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)