デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。
トラスコ品番105-0703
セット内容車輪止め
幅(mm)630
質量(kg)354
高さ(mm)1065
奥行(mm)1330
電圧(V)単相100
タンク容量(L)31
寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)
使用燃料軽油
騒音値(dB)58
電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250
出力(kVA)3
NETIS番号KT-100042-VE
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)
トラスコ品番818-4176
形式水冷4サイクル過流室式
周波数(Hz)50/60(交流単相電源)
定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740
燃料軽油
定格電流(A)280(直流溶接電源)
定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)
燃料消費量(L/h)2.1
溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)
エンジン部総排気量(mL)719
燃料タンク容量(L)19
バッテリー55B24L×1
適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)
エンジンメーカークボタ(D722-K3A)
適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)
力率1.0(交流単相電源)
定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)
コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
トラスコ品番818-4176
幅(mm)1270
質量(kg)300
高さ(mm)740
奥行(mm)680
電圧(V)単相100
タンク容量(L)19
寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0
使用燃料JIS2号軽油
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9
エンジンタイプクボタ
電流範囲(A)DC30~300
出力(kVA)3
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。