熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)72
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100
定格出力(kW)溶接用電源:3.28
エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)0.6
始動方式リコイル式
燃料ガソリン
コンセント個数JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)単相交流電源:1.5
定格使用率(%)40
燃料消費量(L/h)1.07
溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
定格電流(A)130
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)7
トラスコ品番462-5650
エンジン総排気量(cm3)196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。