スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「コンクリート表面強化剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)グラシィガード
モルタル目地内部に深く浸透し、強力な吸水防止層を形成します。 吸水防止層がモルタル目地部から内部への水の浸入を抑制します。 吸水防止層が外部や躯体内部からの水の移動を抑制することで、凍害、塩害やエフロレッセンスに対して優れた効果を発揮します。 吸水防止層は皮膜を形成しないので、意匠性を損ないません。 躯体本来の通気性を保持し、透湿性にすぐれています。 長期にわたり吸水防止効果を持続します。
用途陶磁器タイルおよびモルタル目地部 希釈剤無希釈 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.8kg 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)30分~2時間以内 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.76MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06~0.10 塗回数2
1缶(12.8kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷