従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
特性耐久
セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg
規格JIS K 5675 2種 2級
主成分2液形シリコン樹脂
主な用途屋根、金属、スレート
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内
グリーン購入法適合
可使時間(時間)6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2回
日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内
グリーン購入法適合
可使時間(時間)6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2回
1液タイプで扱いやすいシリコングレードタイプ(スレート屋根専用)。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2回
1液タイプで扱いやすいシリコングレードタイプ(スレート屋根専用)。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
主な用途屋根、金属、スレート
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15kg
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2回
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。