塗料 (5) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
水性ウッドベースⅡ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料
付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。
乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。
低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。
すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様 水性系 1液 色 白色 規格 JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当 機能 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 主な用途 木製建具など建築内部木部 指触乾燥時間(分) 30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 はけ、ウールローラー 標準重ね塗り回数(回) 1 危険物の類別 非危険物 適応下地 新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 水性 特性 乾燥性、速乾性 関連資料 (0.4MB) 乾燥時間 4時間以上(塗り重ね) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.20 塗料タイプ 水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料 適合上塗り 各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
オーデハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。
乾燥が速く、作業性にすぐれています。
鉛クロムを一切配合していません。
消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。
JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途 建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面
各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板
×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ
旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料 塗料タイプ 水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 規格 JASS18 M-111 水系さび止めペイント 適合塗料 (水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど 混合比 5:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤 水道水 塗回数 1~2回 乾燥時間 4時間以上7日以内(23℃) 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス) グリーン購入法 適合 危険物の類別 非危険物
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途 戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。 主な用途 鉄部 主成分 水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛・ウールローラー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.16 塗回数 1回 上塗り適応性 塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途 鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板 適合 上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ 規格 JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主成分 水性1液変性エポキシ樹脂 主な用途 亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5 特性 防錆 関連資料 ※製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.02MB)
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) (4件のレビュー) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途 マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 タイプ 弱溶剤 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内 主な用途 工場 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 36,278 ¥ 32,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ