スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「紫外線硬化塗料」の検索結果
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。塗料液12kg、2.4kgの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要となります。硬化剤のページよりご購入下さい。また塗料液・硬化剤がセットになった商品もございます。【3大特長】。1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性。 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性。 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性。 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】。戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】。外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)
仕様【1液/2液】2液
適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー
タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
工程下塗り(中塗り)・上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)
関連資料製品カタログ(2.95MB)
取扱説明書(0.05MB)
可使時間(時間)6時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数下塗り1回、上塗り1回
塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。容量は塗料液・硬化剤の15kgセットと3kgセットの2水準あります。【3大特長】。1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性。 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性。 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性。 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】。戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】。外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)
仕様【1液/2液】2液
適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー
色透明
タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主成分無機系
主な用途外壁
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
工程下塗り(中塗り)・上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)
関連資料製品カタログ(2.95MB)
取扱説明書(0.05MB)
可使時間(時間)6時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数下塗り1回、上塗り1回
塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。硬化剤3kg、0.6kgの販売です。ご使用には別途塗料液が必要となります。塗料液のページよりご購入下さい。また塗料液・硬化剤がセットになった商品もございます。【3大特長】。1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性。 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性。 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性。 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】。戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】。外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相無色
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
関連資料製品カタログ(2.95MB)
取扱説明書(0.05MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。