スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「HDPE スプレー」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288
材質PP、ポリアセタール、HDPE
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
色乳白色
高さ(mm)175.5
奥行(mm)64
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
材質本体/HDPE、スプレー/PP
色乳白色
高さ(mm)180.5
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)71.5
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。