スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「グリース 1箱」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1kg×10本)
529,800 税込582,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング 特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性 使用目的シーリング、潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1箱(50g×20本)ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース トラスコ品番124-0122 質量(g)540 容器 使用目的フッ素グリース 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他 危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH33MGREASE
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 特性低温性 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度260
1缶(1kg)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASE
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度280
1箱(100g×12本)ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型 質量(kg)1.2 主成分メチルシリコーン、シリカ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(1kg)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシリコーン熱拡散コンパウンド
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散 容器 主成分シリコーンオイル+金属酸化物 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度250 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1箱(1kg×10缶)
379,800 税込417,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル東レ DK Q4 317 A&B
用途電気絶縁用 仕様熱硬化:30分(100Deg C) 引張強度377psi 伸び(%)110 外観A:グレー、B:赤褐色 硬度(JIS A)65 粘度(mPa・s)A:9670、B:4980 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比(A)1:(B)1 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1箱(2kg×20本)
359,800 税込395,780
欠品中

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート DC4コンパウンド
用途電気絶縁用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1箱(150g×12本)
349,800 税込384,780
3日以内出荷