スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「フッ素グリス」の検索結果
関連キーワード
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。
色透明
使用温度範囲(℃)-65~250
ちょう度No.2
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様NSF H1 認定取得
タイプNSF H1 認定取得
危険物の類別非危険物
特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
ちょう度280
色白
成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤
トラスコ品番438-6914
使用温度範囲(℃)-20~250
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1缶(100g)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース
色白
トラスコ品番124-0122
質量(g)540
容器缶
使用目的フッ素グリース
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他
危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。
苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
用途低温用、高真空用、食品加工
仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)
使用温度範囲(℃)-65~250
密度(g/cm3)2g/cm2
外観白色
融着荷重(N)(シェル四球)3330
離油度(%)(200℃-24時間)8
蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1
危険物の類別非危険物
稠度(60回混和)280
グリス種類フッ素グリース
蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10
低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。