スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「半斗缶」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
汎用塑性加工用です。
半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に
色透明
容器缶
使用目的汎用塑性加工
主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.84
外観半透明白色
粘度(at40℃mm2/s)1050
基油ポリαオレフィン系
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370
離油度(%)100℃×24時間:2.5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑
色白色半透明
仕様稠度#1
トラスコ品番128-7536
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。