特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40~200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210 淡白色透明 特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番356-4045 質量(g)65 使用温度範囲-40~180℃ 危険等級その他のもの アズワン品番6-373-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
欠品中

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度260(60回混和) 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番356-4061 質量(g)115 使用温度範囲-40~180℃ 使用目的潤滑 比重1.05(25℃) 滴点(℃)210 増ちょう剤リチウム石鹸 基油メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%)2.0(150℃/24hr) 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃/24hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
3,598 税込3,958
当日出荷

摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。 使用温度範囲(℃)-30~130 混和ちょう度280 トラスコ品番122-8811 灰黒色 ちょう度280 主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油鉱物油 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 特性耐摩耗性
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。 ちょう度200 半透明 容量(g)150 質量(g)180 トラスコ品番397-4332 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ 使用温度範囲(℃)-40~204 使用温度範囲-40~204℃ 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.15kg 特性付着性、耐水性 商品タイプシリコングリース
1個(150g)
8,998 税込9,898
当日出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g)500 質量(g)620 トラスコ品番397-4413 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲-20~120℃(固体400℃) 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
9,898 税込10,888
当日出荷

往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス 混和ちょう度300 灰黒色 タイプペーストタイプ 適合範囲工作機械 主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(500g)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。 ちょう度No.1 液色 特性耐熱性 付属品蓋内部に刷毛付 トラスコ品番361-5430 主成分鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
6,398 税込7,038
当日出荷

ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。 ちょう度325 液色 容量(kg)1 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-45~150 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性 仕様 トラスコ品番361-5413 使用目的潤滑 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油ポリαオレフィン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。 ちょう度1号 白色半透明 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4383 材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん 使用温度範囲-40~150℃ 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 混和ちょう度325 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペースト
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 混和ちょう度310 灰黒色 使用温度範囲(℃)-40~180 固体400 主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
1缶(500g)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペースト(白色) Eペースト
成分ポリαオレフィン油、PTFE トラスコ品番438-6876 淡黄 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 ちょう度280 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 41グリース
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に 商品タイプシリコングリース 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~290 主成分シリコーンオイル、カーボンブラック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。 トラスコ品番397-4430 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(g)620 使用温度範囲-45~230℃(固体400℃) 容量(g)500 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(500g)
26,980 税込29,678
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型 質量(kg)1.2 主成分メチルシリコーン、シリカ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1本(1kg)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒用 33Lグリース
ちょう度320 特性耐熱性、耐寒性 成分シリコーンオイル、リチウム石けん トラスコ品番438-6841 使用温度範囲(℃)-70~180 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 ちょう度280 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4341 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん 質量(kg)1.2 使用温度範囲-70~180℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASE
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度280
1箱(100g×12本)ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
ちょう度300 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤 トラスコ品番438-6949 使用温度範囲(℃)-45~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
8,398 税込9,238
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 ちょう度285 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4391 使用温度範囲(℃)-30~150 使用目的かじり防止 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
ちょう度360 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番438-6884 使用温度範囲(℃)-10~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
29,980 税込32,978
翌日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱用 822Mグリース
ちょう度265 特性耐熱性 成分シリコーンオイル、リチウム石けん トラスコ品番438-6868 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。 ちょう度280 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番397-4367 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(kg)18 使用温度範囲-30~130℃ 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリース
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。 ちょう度315 トラスコ品番397-4464 材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 質量(kg)1.2 使用温度範囲-30~150℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーングリース 7508グリース
トラスコ品番110-0522 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.84 外観半透明白色 粘度(at40℃mm2/s)1050 基油ポリαオレフィン系 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370 離油度(%)100℃×24時間:2.5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース
仕様耐荷重性:1860N 使用温度範囲(℃)-58~130 滴点(℃)195 密度0.87 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度混和:325 動粘度(cSt)29
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44グリス 軽荷重
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング 使用温度範囲(℃)-40~200 主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンド
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用 危険物の類別指定可燃物
1缶(1kg)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 EM-10Lグリース
トラスコ品番108-3272 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kg
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少に トラスコ品番102-5381 使用温度範囲(℃)-45~230 容量(kg)2 温度(℃)【固体潤滑】400 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(2kg)
72,980 税込80,278
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-45~150 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観黄色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-45~150 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ低トルク用 使用温度範囲(℃)-50~130 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。 オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音 特性低温性、消音性 使用温度範囲(℃)-40~150 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Gペースト
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用 仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900 使用温度範囲(℃)-20~120(固体400) 銅板腐食(a)1 密度1.86g/cm2 外観灰黒色ペースト状 危険等級その他のもの 離油度(%)3.3(100℃24時間) 蒸発量(%)0.2(100℃24時間) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度335(60回混和) 摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
1缶(2kg)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm 使用温度範囲(℃)-45~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.91 外観白色 粘度(at40℃mm2/s)90 基油ポリαオレフィン系 固体潤滑剤他PTFE+その他 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730 離油度(%)100℃×24時間:5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
1缶(1kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング 特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性 使用目的シーリング、潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1箱(50g×20本)
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)