スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「歯車 潤滑」の検索結果
関連キーワード
成分鉱油、二硫化モリブデン
トラスコ品番438-6922
質量(kg)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1.2kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上
トラスコ品番124-0141
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)18
容器缶
主成分鉱油+二硫化モリブデン。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
ちょう度325
液色白
容量(kg)1
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
仕様缶
トラスコ品番361-5413
色白
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油ポリαオレフィン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番128-6051
使用温度範囲(℃)-60~130
容量(kg)15
容器缶
使用目的低トルク、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番124-0135
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的潤滑
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。
ちょう度280
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番397-4367
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
質量(kg)18
使用温度範囲-30~130℃
容量(kg)16
使用目的潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番124-0131
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
摩耗を減少させる。
給油間隔を延長する。
二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。
ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。
使用温度範囲(℃)-30~130
混和ちょう度280
トラスコ品番122-8811
色灰黒色
ちょう度280
主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油鉱物油
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
特性耐摩耗性
1本(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑
色白色半透明
仕様稠度#1
トラスコ品番128-7536
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性。
適度なトルク、騒音効果。
広い使用温度範囲。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-40~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。