関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。 特性速乾 主な用途木工 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

大阪塗料工業ウルトラックG-88
ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。 特性速乾 主な用途木工 指触乾燥時間(分)15(23℃) 希釈剤NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)2(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(30kg)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。 使用場所屋内用 特性速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)2~40 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~70
1缶(2L)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪塗料工業黒ニス
浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
用途仏壇、襖縁の下塗り。 特性速乾 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黒色 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング