バンノー1500中国塗料(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀
各種上塗り塗料との適性が優れている
タールを含まないため安全性に優れている
VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である
耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮
PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
バンノー200中国塗料¥9,898~税込¥10,888~
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能
長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
速乾ロスワン HB中国塗料¥5,898~税込¥6,488~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好
油性上塗塗料との付着性良好
防さび性、防食性良好
作業性良好、厚膜塗装可能
用途船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め特性速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:6危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:48時間
エピコンジンクリッチプライマーB-2中国塗料¥11,980~税込¥13,178~
1セット(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。
油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。
液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー特性プライマー、防食性、付着性、速乾液色グレー主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)5℃:72、20℃:48危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間、最長:180日
ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料¥54,980税込¥60,478
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀
耐薬品性が優秀
厚膜塗装が可能(0μm)
特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色白主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
バンノー1500 RZ中国塗料¥9,698~税込¥10,668~
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮
各種AF上塗塗料の直塗りが可能
平滑な塗膜が得られる
VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部特性防食性、耐水主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 QD中国塗料¥11,980~税込¥13,178~
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀
各種上塗り塗料との適性が優れている
タールを含まないため安全性に優れている
VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である
耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮
低温硬化性に優れる
PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー200 QD中国塗料¥9,998~税込¥10,998~
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能
長期間堅牢な塗膜を保持
付着性優秀
防食性優秀
用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3可使時間(時間)5℃:8危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:16時間(℃)
サーモシャダンW FC中国塗料¥109,800税込¥120,780
1缶(15kg)
3日以内出荷
完全水系仕様ですので、安全性が高いだけでなく大幅なVOC低減が図れます。
1液形水系さび止め塗料を塗装することにより、金属面にも塗装が可能です。
1液形水系低汚染ふっ素高日射反射率塗料を上塗りすることにより、遮熱性・耐候性・低汚染性を持続し、長期間美観を保ちます。
1液形水系高日射反射率塗料を塗装することで、高い赤外線反射効果が得られます。
厚膜塗装が可能な1液形水系遮熱塗料を塗装することにより、遮熱効果が更に向上します。
はけ・ローラー・エアレススプレーなどさまざまな塗装方法が可能です。
使用場所屋外用主な用途金属危険物の類別非危険物特性遮熱、耐候、さび止め
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~