5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打継面の付着性が優れています。 ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。 凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
危険物の類別非危険物 散布量1m2当たり:300g
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。 打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。 露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5mmです。
用途コンクリート打継のためのレイタンス処理 コンクリート面の骨材露出用 タイプ平面用 塗布面積(m2)(1kg当たり)約3~4 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。 チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。 着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。
用途PC版などの鉛直面の洗い出し 橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理 化粧骨材の洗い出し 液色 仕様洗い出し深さ3~4mm 塗布面積(m2)20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粒径(mm)骨材:8~22 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生 危険物の類別非危険物 散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁 危険物の類別非危険物 散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
18,980 税込20,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング