特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。 材質/仕上アクリルラッカー 質量(g)320 容量(L)0.3 塗布面積(m2)0.6~1.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。 材質/仕上アクリルラッカー 質量(g)430 容量(L)0.4 仕様0.8~1.4 主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部 危険物の類別非危険物
1本
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。 質量(g)330 材質/仕上アクリル樹脂 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.0~1.4 乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別非危険物
1巻
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。 材質金具:スチール、レンズ:アクリル タイプ前面プレートあり レンズ厚さ(mm)2 装着方法ヘルメット取付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。 適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型 材質金具:スチール、レンズ:アクリル タイプ前面プレートなし レンズ厚さ(mm)2 サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480 装着方法ヘルメット取付
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)