スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ウニ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-1C
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0
ノズル長(mm)170
油槽径(Φmm)56.4
最大容量(mL)(直入れ)500
全長(mm)387
最大圧力(MPa)30
質量(kg)1.4
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3061
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
色金
適合オートグリスカップG-60N型用
トラスコ品番126-6225
質量(g)26
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
トラスコ品番414-7448
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311
全長(mm)115
質量(g)24
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番414-7430
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
トラスコ品番414-7715
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
色黒
トラスコ品番128-7206
摘要G-30N用標準バネ(ブラック)
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
トラスコ品番414-7537
質量(g)7
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
色銀
トラスコ品番126-6233
摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
色金
トラスコ品番126-6195
摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
トラスコ品番450-7266
質量(g)350
危険物の類別非危険物
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
トラスコ品番450-7258
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トラスコ品番450-7274
質量(g)800
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番414-7626
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7634
質量(g)26
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
トラスコ品番414-7596
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7766
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7570
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7367
質量(g)17
危険物の類別非危険物
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
トラスコ品番414-7383
質量(g)3
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
トラスコ品番414-7731
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
翌日出荷
トラスコ品番414-7685
質量(g)7
危険物の類別非危険物
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
トラスコ品番414-7758
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
トラスコ品番414-7588
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
トラスコ品番414-7600
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。