スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ケガキ用スプレー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。
色白
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
成分顔料、樹脂
トラスコ品番123-0794
種別ケガキ剤
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0905
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分青色染料、樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0956
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分合成樹脂、青色染料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。
タイプスプレータイプ
色無色透明
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8998
種別ケガキ剤
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。