関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9428 材質/仕上主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL)420 摘要高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲-20~40℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。 トラスコ品番684-2895 材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)189
1本
2,228 税込2,451
翌々日出荷