スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「切断用ガス」の検索結果
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。
赤外線カット、UVカットタイプです。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
タイプメガネ併用可
規格ANSI 規格適合
質量(g)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類直かぶり
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)380
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。