特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 寸法(mm)約255×200 トラスコ品番231-6072 種類かぶり型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)230 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 相当 材質(レンズ)ポリカレンズ 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具BM-TK トラスコ品番231-6013 種類ヘルメット 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW レンズ色グリーン レンズ濃度#2 質量(g)109 仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。 トラスコ品番415-4339 材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類ヘルメット取付 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)320 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類直かぶり 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)380 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。 トラスコ品番300-0893 質量(g)320 プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート) 遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI) 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 質量(g)380 トラスコ品番300-0885 材質(ヘッドギア)プラスチック プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート) 遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI) 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
レンズ色グリーン 質量(g)52 材質ポリカレンズ レンズ濃度#8相当 仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。 トラスコ品番415-4347 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時) 種類かぶりタイプ 遮光度前プレート#9 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類ヘルメット 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)320 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。 材質金具:スチール、レンズ:アクリル タイプ前面プレートあり レンズ厚さ(mm)2 装着方法ヘルメット取付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。 適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型 材質金具:スチール、レンズ:アクリル タイプ前面プレートなし レンズ厚さ(mm)2 サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480 装着方法ヘルメット取付
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g)290 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6021 種類ヘルメット 取付金具BM-TK
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分樹脂、溶剤 使用温度範囲(℃)50以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。 透明防炎 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム 2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。 紫外線を99.9%カットします。 ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。
用途ガス溶断、一般防じん作業に。 種類遮光メガネ 材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート 質量(g)50
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に 種類遮光めがね トラスコ品番762-3101 材質ポリカーボネート 質量(g)30 規格JIS相当品 遮光度#3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 タイプ塩素フリー 形状スプレー 仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9001 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0382 材質シート:塩化ビニール
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用 タイプ塩素フリー 形状スプレー 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番370-9973 質量(g)810 使用温度範囲(℃)100以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm)0.38 材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。 タイプ塩素フリー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 トラスコ品番220-9063 種別替ボトル 材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤 淡褐色 容量(mL)350 質量(g)330 使用温度範囲-20~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接火花飛散防止シートとして。 トラスコ品番380-3413 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)1.65 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 C種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120014
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
1枚
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番380-3397 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。 火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号 トラスコ品番402-7329 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.38 質量(kg)0.6 長さ(m)1
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 無色透明 容量(mL)350 質量(g)290 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番220-9179 材質/仕上主成分:溶剤 摘要替ボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3403 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)2.5 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120015
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9529 質量(g)69 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷