錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
色淡褐色透明
タイプスプレータイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
仕様スプレー後の状態:オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍になります
サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします
従来品に比べ浸透率が高い商品です
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します
湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番161-2576
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8406-68
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥839
税込¥923
翌々日出荷
非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番818-4364
色褐色透明
容量(mL)335
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.335L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番243-7104
質量(kg)16.4
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番512-3101
材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物
質量(kg)3.6
容量(mL)4000
摘要詰替用
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8992
色褐色
容量(mL)350
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番220-9128
材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物
容量(mL)350
摘要替ボトル
質量(g)330
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。