商品豆知識
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類自動溶接遮光面
付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ遮光スピード1/25000!
遮光度#9~#13
非遮光度#3.5
遮光速度(秒)1/25000
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番300-0915
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)350
寸法(縦×横)(mm)400×300
適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質ポリプロピレン
タイプヘルメットタイプ
規格ANSI 規格適合
トラスコ品番415-3171
質量(g)350
面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。
つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。
トラスコ品番207-4553
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)150
アズワン品番64-8746-40
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
溶接用かぶり面用汗取りパッドです。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)12
トラスコ品番415-3146
種類溶接用かぶり面
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674
材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)
種類溶接面(手持ち式)
面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310
適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用
種類溶接用かぶり面
溶接用かぶり面用の内側プレートです。
種類溶接用かぶり面
タイプ内側用
溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)116
トラスコ品番415-3154
種類溶接用かぶり面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類直かぶり
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)380
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
こんなお得な商品も!

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番484-7644
適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質ポリカーボネート
質量(g)42
電源太陽電池
寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番837-1259
材質ポリカーボネート
質量(g)42
2018年トラスコ掲載ページ7 0347
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。
種別溶接面
色グリーン(ダブル型)
質量(g)330
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
トラスコ品番231-6081
種類ヘッドバンドタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)スチール
保持角度(°)30、60、45、90
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
質量(g)380
トラスコ品番300-0885
材質(ヘッドギア)プラスチック
プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)
遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。
トラスコ品番300-0893
質量(g)320
プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)
遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
寸法(mm)約255×200
トラスコ品番231-6072
種類かぶり型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)660
寸法(mm)195×195×47
質量(kg)2.75
仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番284-8911
材質スチール、アルミ
質量(g)2750
保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880
セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ
幅(mm)350
材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6
高さ(mm)850
質量(g)585
寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。