スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「燃えない布」の検索結果
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
こんなお得な商品も!

スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。