スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「モルタル用 塗料」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・新打設及び老化したモルタル内部にしっかし浸透し、下地を補強します。 ・床用塗料と下地の密着力を向上させ、床用塗料を長持ち ・1液タイプのシーラーで使いやすい
用途モルタル・コンクリートの床(マンション廊下・階段・事務所・工場・駐車場など) 塗り面積(m2)100~133 希釈剤ボウジンテックス5000Uシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合上塗りボウジンテックス5000U、ボウジンテックス2000、ボウジンテックス1000
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ
エコ商品
環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数2 塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
1缶(4kg)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-01 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-09 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-13 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-29 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-06 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-24 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。12分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-28 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。28分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-21 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。21分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-15 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。3分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-01 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。17分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-29 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。10分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-06 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。18分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-17 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットW
・超低汚染性(セルフクリーニング機能)。・高耐候性 。・防カビ・防藻性能 。・環境・健康に優しい(水性塗料) 。・ひび割れしにくい(高弾性)
用途適用下地:モルタル(セメント系下地)・ALC・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)4~8 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2
1缶(15kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~29年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-28 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~23年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-26 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~28年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-31 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~33年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-32 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~21年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-11 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~37年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-18 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~26年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-10 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~42年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-19 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~22年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-12 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~47年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-23 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~32年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-14 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~24年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-27 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~36年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-33 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノコンポジットF
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~41年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄 仕様希釈率:0.6~1.2kg NF-20 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2 塗回数1
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。29分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-24 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。8分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-05 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。27分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-04 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。6分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-26 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。22分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-08 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。32分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-30 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水谷ペイントナノシリコンW
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。9分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル SS-10 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷