優れた作業性、耐候性、経済性。
塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。
工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。
経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主な用途倉庫、工場、屋外
完全硬化時間(23℃)1日以上
希釈剤#1000シンナー(10~16L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#5000Uシンナー
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#2000シンナー(2~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
・新打設及び老化したモルタル内部にしっかし浸透し、下地を補強します。
・床用塗料と下地の密着力を向上させ、床用塗料を長持ち
・1液タイプのシーラーで使いやすい
用途モルタル・コンクリートの床(マンション廊下・階段・事務所・工場・駐車場など)
塗り面積(m2)100~133
希釈剤ボウジンテックス5000Uシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
適合上塗りボウジンテックス5000U、ボウジンテックス2000、ボウジンテックス1000
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久
規格JIS K 5970
主成分エポキシ樹脂、変性ポリアミン樹脂
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#2000シンナー(2~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.16~0.2(16kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
塗布面積(m2/セット)40~50(16kgセットの場合)
アスコン用・1液型。
アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。
塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。
用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。
耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。
防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主な用途アスファルト、床
希釈剤#5400シンナー(3~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー
塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#5000Uシンナー
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
アスコン用・1液型・防滑材既調合。
ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。
耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。
用途耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
防滑性が求められる階段、廊下。
鉄製跨ぎ板の滑り止め。
希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー
塗布面積(m2/セット)10~16
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。12分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-28
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。28分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-21
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。21分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-15
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。3分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-01
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。17分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-29
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。10分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-06
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。18分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-17
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-01
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-09
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-13
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-29
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-06
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-24
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系6液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.7 グレー
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系4液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.5 マルーン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系10液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.34 ダンケルブラウン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系17液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色銀黒5号
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系9液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.25 ウェザードグリーン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
特長。仕上がり外観の向上。塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。優れた乾燥性。サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)。塗装作業性に優れる。マイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2~0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。優れた溶剤バリア性。特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。
用途用途。住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。(ただし寒冷地には不適)。各種窯業系屋根材の中塗り。エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.4
塗回数1
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。11分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-31
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。31分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-22
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。25分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-19
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。26分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-16
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。14分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-25
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。4分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-11
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。19分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-33
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。23分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-13
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.22
塗回数1
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。29分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-24
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。