スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「可とう継手」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JPF MP 006(ハウジング形管継手) 耐塩水噴霧試験適合品です。国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。
用途ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。
トラスコ品番356-4410
材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形
色灰
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~85℃
容量(g)500
粘度1500mPa・s
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量417mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。