1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPF MP 006(ハウジング形管継手) 耐塩水噴霧試験適合品です。国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。
用途ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。 トラスコ品番356-4410 材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形 質量(g)620 使用温度範囲(℃)-10~85℃ 容量(g)500 粘度1500mPa・s 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量417mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷