特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 成分植物油脂、ロウ、レモンオイル 主な用途木製品 使用場所屋内外兼用 特性艶出し タイプ油性 塗布面積(m2/缶)30以上 危険物の類別非危険物
1缶(280g)
3,198 税込3,518
当日出荷

伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に 成分植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル 主な用途 標準使用量5g/m2(オイル塗装材)、10g/m2(無塗装白木) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)24以上 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1箱(90g×12缶)
24,980 税込27,478
10日以内出荷