スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「コンクリート汚れ落とし」の検索結果
建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。
ローラーで塗るだけの簡単施工です。
効果持続期間 約1年
高圧洗浄を必要としません。
用途【使用方法】
一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。
下地が乾いていることを確認してから塗布してください。
気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。
食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。
必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。
ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。
高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。
液性水性
乾燥時間(時間)(20℃):約2
危険物の類別非危険物
塗回数1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。