スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エアゾール式」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプスプレー 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数95 引火点(℃)212 流動点(℃)-5.0以下 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃)-12~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)