スマートモールド スタンダード 万能型中外油化学工業(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ万能型密度(g/cm3 at15℃)0.8454色(ASTM)L1.0引火点(℃)60流動点(℃)-25.5動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)粘度指数234使用方法原液塗布量25~35m2/L色L1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)8.703(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド スタンダード 低臭中外油化学工業¥8,998~税込¥9,898~
1缶(18L)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ低臭密度(g/cm3 at15℃)0.8557色(ASTM)0.5引火点(℃)116流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃)粘度指数136使用方法原液塗布量25~35m2/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 高粘度中外油化学工業¥8,998~税込¥9,898~
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ高粘度(油膜強化仕様)密度(g/cm3 at15℃)0.8610色(ASTM)0.5引火点(℃)184流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)粘度指数177使用方法原液塗布量25~35m2/L色L1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)19.30(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 低粘度中外油化学工業¥8,998~税込¥9,898~
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。使用方法原液タイプ低粘度(寒冷地仕様)引火点(℃)52流動点(℃)-37.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)4.764(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類粘度指数-密度(g/cm3 at15℃)0.8284色(ASTM)L1.0塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
スマートモールド プレミアム 無臭中外油化学工業¥8,698~税込¥9,568~
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。成分石油系炭化水素使用方法原液色L1.0(黄色透明)タイプ無臭引火点(℃)188流動点(℃)-15.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数127粘度(mm2/s)11.72(40℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8583色(ASTM)0.5塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~