41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。 棒端/灰緑 JIS規格Z3211 E4916 AWS規格A5.1 E7016 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。 適合SUS304 (棒端):黄色 JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16) AWS規格AWS A5.4 E308-16
1パック(1kg)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262 JIS規格JIS Z3221 ES309-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1kg)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。
適合SUS304・304L JIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
1パック(1kg)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
JIS規格JIS Z3221 D316L-16
1個(1kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3211 E5516-G AWS規格A5.5 E8016-G 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L 該当
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
エコ商品
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm)1000 棒端/黄緑 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 該当
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
エコ商品
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/金 JIS規格Z3321 YS310 AWS規格A5.9 ER310 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R
エコ商品
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000 【棒端】橙 JIS規格Z3321 YS630 棒径(Φmm)1 AWS規格A5.9 ER630 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
エコ商品
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 長さ(mm)1000 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用 長さ(mm)1000 【棒端】紫 JIS規格Z3321 YS410 伸び(%)32.8 引張強度(MPa)528 AWS規格A5.9 ER410該当 関連資料(0.67MB) 0.2%耐力(MPa)310
1箱(5kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R
エコ商品
用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。 長さ(mm)1000 棒端/黒 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS430
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R
エコ商品
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/白 JIS規格Z3321 YS316 AWS規格A5.9 ER316 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3211 E6216-N1M1U AWS規格A5.5 E9016-G 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。 棒端/青 JIS規格Z3211 E4940-G AWS規格A5.1 E7024 該当 被覆特殊系
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。 棒端/銀 JIS規格Z3211 E7816-N4CM2U AWS規格A5.5 E11016-G 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3316 W49A0U12 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。
用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。 棒端/紫 JIS規格Z3211 E4948 AWS規格A5.1 E7048 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T
エコ商品
LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150 棒端/青 JIS規格Z3211 E4916 AWS規格A5.1 E7016 該当 被覆低水素系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DF3B-600-BR 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF5A-700-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当) AWS規格A5.9 ER308該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ
1箱(3.5kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。 棒端/紫 JIS規格Z3211 E4316 AWS規格A5.1 E7016 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S
エコ商品
BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。
用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。 棒端/朱 JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 被覆ライムチタニヤ系
1箱(4kg)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒長(mm)300 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)48.7 耐圧性(MPa)427 引張強度(MPa)599 電流範囲(A)下向50~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進45~75
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端:黄 JIS規格Z3221 伸び(%)48.6 引張強度(MPa)602 AWS規格A5.4 E308-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)425
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 AWS規格A5.4 E308-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(2kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2
エコ商品
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 棒端/黒 JIS規格Z3221 ES309-16 AWS規格A5.4 E309-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3221 ES310-16 AWS規格A5.4 E310-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 棒長(mm)1000 棒端色:黄色 伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40 引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500 タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3221 ES310-16 AWS規格A5.4 E310-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端:桃 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)38.3 引張強度(MPa)582 AWS規格A5.4 E310-16 電流範囲(A)下向70~110 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)392 電流範囲(A)立向上進65~105
1箱(20kg)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。 棒端:桃 JIS規格Z3221 伸び(%)41 引張強度(MPa)586 AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)406
1箱(20kg)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 棒端/黒 JIS規格Z3221 ES309-16 AWS規格A5.4 E309-16 該当 被覆ライムチタニヤ系
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)